Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB 620 Verbindungsstück 1/4\" skt - 1/4\" vkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6524230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6524230
EAN/GTIN:
     4010886652428
Suchbegriffe:
Verbindungsstück (Kraftschrauber)
verbindungsstück (kraftschrauber)
Ausführung nach DIN 7427 Form A, Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173, Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121, Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge, Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift, Manganphosphatiert, * Länge nicht genormt
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,017 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
25 mm
Oberfläche:
manganphosphatiert
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Norm:
DIN 3121 - G 6,3 DIN 7427 - Form A DIN ISO 1173
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4"
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4"
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 16,54*
€ 20,84*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 20,92*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 20,97*
1
€ 4,90*
ab € 15,76*
€ 22,29*
Lager 2478
23
3
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 25,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 76,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3070 6-12
€ 1,71*
Zubehör
Gedore
KB 3075 6-12
€ 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.