Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB 620 Verbindungsstück 1/4" skt - 1/4" vkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6524230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 620
EAN/GTIN:
     4010886652428
Suchbegriffe:
Verbindungsstück (Kraftschrauber)
verbindungsstück (kraftschrauber)
Ausführung nach DIN 7427 Form A, Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173, Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121, Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge, Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift, Manganphosphatiert, * Länge nicht genormt
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,017 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge:
25 mm
Oberfläche:
manganphosphatiert
Antriebssechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Norm:
DIN 3121 - G 6,3 DIN 7427 - Form A DIN ISO 1173
Antriebsvierkant:
1/4 Inch | 6,3 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Weitere Suchbegriffe: Verbindungs-4kant (Umschaltknarre), Vierkant (Umschalt-), Steckwerkzeug (nicht spezifiziert), Aufsteckschlüssel, Verlängerungsstück für Bits, Verlängerung, Verlängerungsstück, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3070 6-12
€ 1,73*
Zubehör
Gedore
KB 3075 6-12
€ 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.