Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R92100065 Schlosserhammer 2000 g 400mm Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3300718
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300718
EAN/GTIN:
     4060833007184
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz, Ausführung nach DIN 1041, Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht, Sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fasr an Bahn und Pinne, Doppelt geschweifter Eschenstiel , Lackiertes Stielende verbessert die Haptik, Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
155 mm
Gesamthöhe [mm]:
48 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,2 kg
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Material:
Vergütungsstahl
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Norm:
DIN 1041
Kopfgewicht [g]:
2000 g
Kopfsicherung:
Ringkeil
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 20,75*
€ 26,55*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,36*
€ 27,10*
1
€ 4,90*
ab € 19,91*
€ 27,26*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 22,04*
€ 27,29*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 91,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 E-2000
€ 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.