Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 5 038807 CAPTURE Sensor 0,5-5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3124096
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3124096
EAN/GTIN:
     611702895711
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Statische Messwertgeber-Serie CS im Bereich von 0,1-1.500 Nm, Kalibrierter Bereich 10 % - 100% vom maximalen Wert, Kompaktes Sensordesign ermöglicht vertikale und horizontale Montage, Einfache Handhabung durch Quicktec - Technologie (Sensorerkennung), Kompatibel zu den Drehmomentprüfsystemen CAPTURE Display und CAPTURE Hub, Inkl. UKAS Prüfzertifikat nach BS 7882 / Klasse 1, Optional: Modelle CS 1,5 - CS 25 erweiterbar mit Schraubfallsimulatoren
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
62 mm
Gesamthöhe [mm]:
65 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,5 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
85 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4"
Drehmoment (min.) [N·m]:
0,5 Nm
Drehmoment (max.) [N·m]:
5 Nm
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
0,5 Nm - 5 Nm
Grafikdisplay:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.322,47*
€ 1.407,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.268,17*
€ 1.412,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.385,35*
€ 1.472,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.404,77*
€ 1.491,83*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.410,52*
€ 1.498,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,79*
€ 1.783,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,98*
€ 1.761,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.479,97*
€ 1.761,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,53*
€ 1.717,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.443,52*
€ 1.717,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.422,81*
€ 1.693,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,52*
€ 1.678,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
036246
€ 270,23*
Ähnlich
Gedore
038700
€ 2.353,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.