Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

036246 CAPTURE Kabel - CAPTURE Display zu CAPTURE Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 2908794 036246 CAPTURE Kabel - CAPTURE Display zu CAPTURE Sensor Drehmome
GEDORE 2908794 036246 CAPTURE Kabel - CAPTURE Display zu CAPTURE Sensor Drehmome
Artikel-Nr.:
     C1150-2908794
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     036246
EAN/GTIN:
     0611702895575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, ...
Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, ...
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Verbindungskabel Capture Display zu Capture Sensoren (Typ XR, CS), Ermöglicht Anschluß von Capture Sensoren an das Capture Display
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,053 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge:
3.000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 273,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
CH 25
€ 3.138,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.