Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

012285 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3037924
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037924
EAN/GTIN:
     701698906529
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Einsteckringschlüssel
einringschlüssel
Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl, Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
England
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,012 kg
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
tauchlackiert
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,86*
€ 66,31*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,71*
€ 66,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,07*
€ 67,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,96*
€ 69,30*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,13*
€ 75,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
012250
€ 63,36*
Zubehör
Gedore
012255
€ 63,29*
Zubehör
Gedore
012260
€ 64,06*
Zubehör
Gedore
012265
€ 63,74*
Zubehör
Gedore
012270
€ 65,01*
Zubehör
Gedore
012275
€ 65,11*
Zubehör
Gedore
012280
€ 65,84*
Zubehör
Gedore
012290
€ 66,27*
Zubehör
Gedore
012300
€ 67,47*
Zubehör
Gedore
012310
€ 68,29*
Zubehör
Gedore
012335
€ 70,68*
Zubehör
Gedore
012295
€ 72,32*
Zubehör
Gedore
012305
€ 73,37*
Zubehör
Gedore
012535
€ 120,48*
Zubehör
Gedore
012540
€ 120,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.