Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Drehmomentschlüsselsatz
>
Einsteckringschlüssel
>
Artikel
012280 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-3037916
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
012280
EAN/GTIN:
0701698906512
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Einsteckringschlüssel
einringschlüssel
Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl, Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,011 kg
Gesamtlänge:
120 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
tauchlackiert
... >
Einsteckwerkzeuge
>
Einsteckringschlüssel
>
TB (MM) Einsteckringschlüssel CP
Weitere Suchbegriffe:
Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert)
,
Klauenschlüssel
,
Stirnlochschlüssel
,
Zangenschlüssel
,
Rollgabelschlüssel
,
Bandschlüssel
,
Zündkerzenschlüssel
,
Engländer
,
Ringschlüssel
,
Doppelratschenringschlüssel
,
Doppelringratschenschlüssel
,
Doppelringschlüssel
,
Doppel-Ringschlüssel
,
Doppelring-Schlüssel
,
Einring-Schlüssel
,
Gabelringratschenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Ringgabelratschenschlüssel
,
Ringmaulratschenschlüssel
,
Ring-Maul-Ratschenschlüssel
,
Ringratschenschlüssel
,
Ring-Schlüssel
,
Schlagringschlüssel
,
Schlagring-Schlüssel
,
Schlüssel
,
Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 65,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
012250 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 3,2 mm
Gedore
012250
€ 63,36*
Zubehör
012255 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 4 mm
Gedore
012255
€ 63,29*
Zubehör
012260 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 5 mm
Gedore
012260
€ 64,06*
Zubehör
012265 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 5,5 mm
Gedore
012265
€ 63,74*
Zubehör
012270 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 6 mm
Gedore
012270
€ 65,01*
Zubehör
012275 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 7 mm
Gedore
012275
€ 65,11*
Zubehör
012285 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 9 mm
Gedore
012285
€ 66,31*
Zubehör
012290 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 10 mm
Gedore
012290
€ 66,27*
Zubehör
012300 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 12 mm
Gedore
012300
€ 67,47*
Zubehör
012310 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 14 mm
Gedore
012310
€ 68,29*
Zubehör
012335 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 19 mm
Gedore
012335
€ 70,68*
Zubehör
Gedore 012295 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Gedore
012295
€ 72,32*
Zubehör
Gedore 012305 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Gedore
012305
€ 73,37*
Zubehör
Gedore 012535 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung Schraubenschlüssel-Endstück
Gedore
012535
€ 120,48*
Zubehör
Gedore 012540 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung Schraubenschlüssel-Endstück
Gedore
012540
€ 120,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.