Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

012280 Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3037916
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037916
EAN/GTIN:
     701698906512
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Einsteckringschlüssel
einringschlüssel
Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl, Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
England
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,011 kg
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
tauchlackiert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,66*
€ 66,49*
€ 4,90*
ab € 50,53*
€ 66,51*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 67,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,87*
€ 68,90*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 75,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
012250
€ 63,69*
Zubehör
Gedore
012255
€ 63,67*
Zubehör
Gedore
012260
€ 64,56*
Zubehör
Gedore
012265
€ 64,43*
Zubehör
Gedore
012270
€ 65,39*
Zubehör
Gedore
012275
€ 65,73*
Zubehör
Gedore
012285
€ 66,61*
Zubehör
Gedore
012290
€ 67,26*
Zubehör
Gedore
012300
€ 68,17*
Zubehör
Gedore
012310
€ 69,14*
Zubehör
Gedore
012335
€ 71,56*
Zubehör
Gedore
012295
€ 72,46*
Zubehör
Gedore
012305
€ 73,02*
Zubehör
Gedore
012535
€ 121,02*
Zubehör
Gedore
012540
€ 121,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.