Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

038700 CAPTURE Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2908735
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2908735
EAN/GTIN:
     611702895681
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Digitale Drehmomentanzeigeeinheit für die Nutzung von Drehmomentsensoren, Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse, 4 Messmodi: Gleitwertanzeige (track), Knickpunkterkennung (first peak), Spitzenwertmessung (peak), Schrauberprüfung, Umschaltbare Einheiten Nm, cNm, lbf·ft, lbf·in, ozf·in, 50 Prüfabläufe programmierbar, 2000 Messwerte speicherbar, Übersichtliches und kontrastreiches TFT Display, Geeignet für Anschluß von Capture CS und XR-Sensoren (Quicktec Sensorerkennung), Kompatibel zu Standard Drehmomentsensoren 2mV/V, Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku für netzunabhängiges Arbeiten, Datenausgabe und Netzbetrieb über USB-Anschluss, nkl. Auswertesoftware, Lieferumfang: Capture Display, USB Kabel, Netzteil mit Eurostecker, Bedienungsanleitung, stabiler Kunststoffkoffer mit Einlage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
England
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
85 mm
Gesamthöhe [mm]:
140 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,78 kg
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Material:
AluminiumU
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.216,73*
€ 2.313,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.154,72*
€ 2.349,26*
11 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.318,31*
€ 2.419,07*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.319,30*
€ 2.468,60*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.405,72*
€ 2.504,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.504,55*
€ 2.980,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.474,30*
€ 2.944,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.474,29*
€ 2.944,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.426,17*
€ 2.887,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.426,16*
€ 2.887,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.405,73*
€ 2.862,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.405,72*
€ 2.862,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
036246
€ 270,71*
Ähnlich
Gedore
038772
€ 114,32*
Ähnlich
Gedore
CH 25
€ 3.134,96*
Ähnlich
Gedore
CS 50
€ 1.414,27*
Ähnlich
Gedore
XR 180 SD
€ 1.962,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.