Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-2647281 Herst.-Nr.: 2647281 EAN/GTIN: 4010886932919 |
| |
|
| | |
| Mit Aufhängeloch, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | 0 | antimagnetisch: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, gedore imbusschlüßel 4 mm, schraubendreher torx, schraubendreher torx 4, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Innensechskantschrauben, 2142 T (MM) Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff für Innensechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,80* | € 6,77* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,82* | € 6,79* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,82* | € 6,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,54* | € 6,84* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,09* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|