Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-7 RA Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2327686
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2327686
EAN/GTIN:
     4010886895153
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,27 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 167,73*
€ 200,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,75*
€ 201,75*
12 Tage
9
Frei Haus
ab € 169,16*
€ 201,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,41*
€ 201,91*
Lager 2478
9
Frei Haus
ab € 176,37*
€ 208,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
7 RA-10
€ 12,48*
Sonstiges
Gedore
7 RA-12,5
€ 11,73*
Sonstiges
Gedore
7 RA-6,3
€ 10,99*
Sonstiges
Gedore
7 RB-6,3
€ 10,11*
Sonstiges
Gedore
EI-1500 CT1-7RA-URA
€ 23,24*
Sonstiges
Gedore
2297086
€ 11,27*
Sonstiges
Gedore
2297108
€ 12,63*
Sonstiges
Gedore
2297116
€ 12,97*
Sonstiges
Gedore
2297124
€ 13,90*
Sonstiges
Gedore
2297132
€ 14,79*
Sonstiges
Gedore
2297140
€ 15,18*
Sonstiges
Gedore
2297159
€ 15,80*
Sonstiges
Gedore
2297167
€ 16,88*
Sonstiges
Gedore
2297175
€ 17,68*
Sonstiges
Gedore
2297051
€ 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.