Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-7 RA Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2327686
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-7 RA
EAN/GTIN:
     4010886895153
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Netto-Gewicht:
1,27 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 7 RA-12,5 -10 -6,3 7 RB-6,3
Gesamtlänge:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenkschlüsselset, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselset, Doppelmaulschlüsselsatz, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselset, Doppelringschlüsselsatz, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Doppelring-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set, Ratschen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 198,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
7 RA-10
€ 11,87*
Sonstiges
Gedore
7 RA-12,5
€ 11,56*
Sonstiges
Gedore
7 RA-6,3
€ 10,85*
Sonstiges
Gedore
7 RB-6,3
€ 10,12*
Sonstiges
Gedore
EI-1500 CT1-7RA-URA
€ 24,20*
Sonstiges
Gedore
2297086
€ 10,96*
Sonstiges
Gedore
2297108
€ 12,25*
Sonstiges
Gedore
2297116
€ 12,68*
Sonstiges
Gedore
2297124
€ 13,44*
Sonstiges
Gedore
2297132
€ 14,37*
Sonstiges
Gedore
2297140
€ 15,18*
Sonstiges
Gedore
2297159
€ 15,24*
Sonstiges
Gedore
2297167
€ 16,40*
Sonstiges
Gedore
2297175
€ 16,98*
Sonstiges
Gedore
2297051
€ 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.