Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-6 Doppelmaulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2308851
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2308851
EAN/GTIN:
     4010886895078
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,44 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 68,07*
€ 83,54*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 68,13*
€ 83,56*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,54*
€ 83,80*
€ 4,90*
ab € 69,85*
€ 88,41*
Lager 2478
2
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 95,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
€ 1.070,17*
Zubehör
Gedore
6 21X23
€ 7,07*
Zubehör
Gedore
6064720
€ 4,48*
Zubehör
Gedore
6065370
€ 5,26*
Zubehör
Gedore
6065880
€ 5,71*
Zubehör
Gedore
6066260
€ 5,60*
Zubehör
Gedore
6066500
€ 7,36*
Zubehör
Gedore
6066850
€ 7,98*
Zubehör
Gedore
6067580
€ 10,30*
Zubehör
Gedore
6063830
€ 3,53*
Zubehör
Gedore
6064210
€ 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.