Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelmaulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelmaulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul
Gedore Doppelmaulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul
Gedore Doppelmaulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul
Artikel-Nr.:
     5417B-332062
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2308851
EAN/GTIN:
     4010886895078
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
1500 CT1-6 Doppelmaulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul
Weitere Informationen:
Länge:
157,5 mm
Teile im Satz:
10
Material:
Schaumstoff
Leer:
Nein
Gewicht:
1440
Griffmulden:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Passend für:
GEDORE-Werkstattwagen, GEDORE-Rollwerkbank
Inhalt:
6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
Anzahl der Teile:
10
Anzahl:
10-teilig
Bestückung:
10 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm
Gewicht kg:
1,440 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
CT-Modul
Breite:
310 mm
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modultyp:
1/3
Abmessungen:
157,5 x 310 mm
Ausführung:
bestückt
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 67,78*
€ 83,04*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,53*
€ 83,30*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 69,13*
€ 84,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,68*
€ 87,88*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 72,25*
€ 87,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
€ 1.065,14*
Zubehör
Gedore
6 21X23
€ 7,06*
Zubehör
Gedore
6064720
€ 4,49*
Zubehör
Gedore
6065370
€ 5,22*
Zubehör
Gedore
6065880
€ 5,65*
Zubehör
Gedore
6066260
€ 5,55*
Zubehör
Gedore
6066500
€ 7,36*
Zubehör
Gedore
6066850
€ 8,47*
Zubehör
Gedore
6067580
€ 10,27*
Zubehör
Gedore
6063830
€ 3,88*
Zubehör
Gedore
6064210
€ 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.