Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63429/full/382118.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63429/full/382118.jpg
Mobiler Querrollladenschrank 2 Ordnerhöhen, inkl. 4 Rollen, davon 2 feststellbar, abschließbar,Silber/Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-S-382118-SL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382118-SL
EAN/GTIN:
     4038933482699
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber/Lichtgrau
Breite in mm:
8000
Höhe in mm:
865
Gewicht:
30
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,00*
€ 419,35*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 356,90*
€ 419,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,51*
€ 419,40*
Lager 2478
5
Frei Haus
ab € 357,09*
€ 420,97*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 357,95*
€ 453,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,97*
€ 500,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,42*
€ 495,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,41*
€ 495,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,50*
€ 483,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,49*
€ 483,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,89*
€ 472,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,09*
€ 424,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-382118-SA
€ 420,25*
Ähnlich
Geramöbel
S-382118-SB
€ 427,71*
Ähnlich
Geramöbel
S-382118-SW
€ 420,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.