Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63428/full/382118.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63428/full/382118.jpg
Mobiler Querrollladenschrank 2 Ordnerhöhen, inkl. 4 Rollen, davon 2 feststellbar, abschließbar,Silber/Buche
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-382118-SB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382118-SB
EAN/GTIN:
     4038933482682
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber/Buche
Breite in mm:
8000
Höhe in mm:
865
Gewicht:
30
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,46*
€ 427,71*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 356,27*
€ 427,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,87*
€ 427,77*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 359,67*
€ 429,53*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 356,34*
€ 462,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,73*
€ 509,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,40*
€ 501,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,90*
€ 483,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,76*
€ 457,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,27*
€ 423,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-382118-SA
€ 420,25*
Ähnlich
Geramöbel
S-382118-SW
€ 420,25*
Ähnlich
Geramöbel
S-382118-SL
€ 419,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.