Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-530351-NN
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-530351-NN
EAN/GTIN:
     4038933483351
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum/Nussbaum
Breite in mm:
438
Höhe in mm:
565
Gewicht:
34
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 334,70*
€ 398,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,08*
€ 398,28*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,08*
€ 399,80*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,82*
€ 441,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,08*
€ 446,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,80*
€ 475,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,82*
€ 465,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,20*
€ 438,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,08*
€ 402,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530900-M
€ 62,54*
Zubehör
Geramöbel
S-530902-M
€ 11,59*
Zubehör
Geramöbel
S-530905-M
€ 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.