Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Ahorn mit 1 Fachboden, HxBxT 720 x 720 x 400 mm | GL1865-AHAH
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Ahorn mit 1 Fachboden, HxBxT 720 x 720 x 400 mm | GL1865-AHAH
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Ahorn mit 1 Fachboden, HxBxT 720 x 720 x 400 mm | GL1865-AHAH
13.jpg
71.jpg
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-04Q1.508-SA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q1.508-SA
EAN/GTIN:
     4038933112862
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber/Ahorn
Breite in mm:
800
Höhe in mm:
720
Gewicht:
25
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,00*
€ 470,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,95*
€ 472,58*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,71*
€ 502,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,07*
€ 508,10*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 515,61*
€ 604,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,58*
€ 562,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,46*
€ 543,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,45*
€ 543,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,19*
€ 523,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 440,18*
€ 523,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,96*
€ 494,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,95*
€ 468,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SO
€ 505,10*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SO
€ 504,16*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SB
€ 461,73*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SL
€ 459,74*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SN
€ 459,74*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SW
€ 458,75*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SA
€ 447,74*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SB
€ 449,67*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SL
€ 449,67*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SN
€ 448,22*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SW
€ 450,15*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-S...
€ 605,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.