Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 15
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 15
Artikel-Nr.:
     2478B-1712115-42191
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Schlauchlänge 18 bzw. 15 Meter für eine effektive radiale Reichweite von 36 bzw. 30 Metern
  • Schlauchdimension Ø 10 x 15 bzw. 13 x 19 mm für eine hohe Durchsatzleistung
  • Arbeitsdruck bis maximal 20 bar
  • Offene Bauweise, Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfester Kunststofftrommel und vier Schlauchführungsrollen (alle Richtungen)
  • Schwenkbare oder starre Konsole zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage
  • Abriebfester Gummischlauch mit hoher Flexibilität
  • Ausführung mit Stahl-Kupplung HIGH FLOW NW 7,8
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
GI-Schlauch
Schlauch-Ø innen x außen:
13 x 19 MMT
Schlauchlänge:
15 MTR
Max. Arbeitsdruck:
20 BAR
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Offene Bauart:
Ja
Gewicht:
14,5 KGM
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Konstruktion:
Stahl
Paketdiensfähig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 332,25*
€ 374,82*
€ 4,90*
ab € 337,90*
€ 379,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,48*
€ 400,78*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 354,20*
€ 401,23*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,65*
€ 492,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,13*
€ 572,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,13*
€ 529,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,80*
€ 512,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 418,61*
€ 498,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,84*
€ 492,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,65*
€ 473,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42185
€ 360,35*
Ähnlich
ELMAG
42167
€ 247,75*
Ähnlich
ELMAG
42194
€ 324,12*
Ähnlich
ELMAG
42193
€ 272,38*
Ähnlich
ELMAG
42161
€ 124,03*
Ähnlich
ELMAG
42166
€ 222,94*
Ähnlich
ELMAG
42192
€ 515,42*
Ähnlich
ELMAG
42162
€ 178,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.