Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Alfa rack guard 400 mm 75-99 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFRG-1-0-400
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFRG-1-0-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Kantenschutzprofil
Pfeilerschutz
d-flexx Regalbeinschutz ALFA aus flexiblem Spezialkunststoff zum aufclipsen, 400 mm, für Regalbeinbreite 75-99mm
Weitere Informationen:
Breite:
124 mm
Höhe:
400 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb
Gewicht netto:
0,96 kg 960
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
für Regalbeine 75 - 99 mm
Montageart:
aufstecken
Montageort:
Regalbein
Garantie:
1 Jahr
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
108 mm
Prüfsiegel Zulassung:
TÜV-GS zertifiziert DIN DIN EN 15512: 2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635: 2009-08, Kapitel 9.5.1
CO2 m:
4 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,48*
€ 22,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 16,72*
€ 23,16*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,84*
€ 23,33*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,26*
€ 23,89*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 76,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.