Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter gelb-schwarz 3600mm Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-70-30W
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-30W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
Scherengitter gelb-schwarz, mit Wandbefestigung + Rollenfuß, Breite 3,6 m, 25 x 4 mm, TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
3600 mm
Höhe:
1010 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
12,448 kg 12.448
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
1 Rollenfuß, eine Wandhalterung
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
verschrauben
Montageort:
Wand
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite zusammengeschoben:
300 mm
Höhe des Gitters zusammengeschoben:
800 mm
Höhe des Gitters ausgezogen:
auf 1800 mm ausgezogen: 750 mm auf 3600 mm ausgezogen: 535 mm
Höhe über Boden zusammengeschoben:
170 mm
Höhe über Boden ausgezogen:
auf 1800 mm ausgezogen: 220 mm auf 3600 mm ausgezogen: 425 mm
Weitere Suchbegriffe: gelb-schwarz, 3600mm, Wand
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,69*
€ 166,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,90*
€ 169,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,80*
€ 170,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,86*
€ 173,91*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 177,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.