Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dancop Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz+WB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dancop Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz+WB
dancop Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz+WB
dancop Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz+WB
dancop Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz+WB
dancop Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz+WB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778711
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-30W
EAN/GTIN:
     4250912303737
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
Scherengitter

• Gitter: Flachstahl-Scherengitter
• Füße/Stützen: Profilstahl
• Farbe: beidseitige Warnmarkierung
• Platzsparende Aufbewahrung

Hinweis: Schnelle, wirksame und robuste Absicherung von Gefahrenstellen aller Art.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen
Farbe:
gelb/schwarz
Ausziehbereich bis:
3600 mm
Höhe der Stützen:
1050 mm
Made in Germany:
nein
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Dancop International GmbH
Adresse/Postanschrift:
Wilhelm-Rausch-Str. 15, D-31228 Peine-Stededorf
Weitere Suchbegriffe: 30704377
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,06*
€ 162,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 164,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,42*
€ 165,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 170,03*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 142,69*
€ 172,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.