Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ A lfm gelb- schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-10040
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ A lfm gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
0,345 kg 345
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ A
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
MTR
Weitere Suchbegriffe: Warn-, und, Schutzprofil, Typ, A, lfm, gelb-, schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,30*
€ 26,75*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 26,75*
Lager 2478
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 28,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 21,71*
€ 28,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,46*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 85,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,39*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,22*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,83*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,49*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,87*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,68*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,73*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,99*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,75*
Zubehör
Dancop
10813
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10814
€ 20,00*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.