Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ A lfm gelb- schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-11944-10040
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ A lfm gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
0,345 kg 345
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ A
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
MTR
Weitere Suchbegriffe: Warn-, und, Schutzprofil, Typ, A, lfm, gelb-, schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,30*
€ 26,75*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 26,75*
3 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 28,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,46*
€ 30,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 23,50*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,39*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,22*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,83*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,49*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,87*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,68*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,67*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,99*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,91*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.