Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Eckschutzprofil
>
Artikel
Eckschutzprofil Typ A, Zuschnitt mm gelb/schwarz selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830105702
Hersteller:
Dancop
Herst.-Nr.:
10040
EAN/GTIN:
4250912300262
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil
Warn- und Schutzprofil, Ecken und Kanten • Selbst härteste Stöße werden absorbiert • Warnen mit Signalfarben • Entsprechen BGV A8 • Einsatzgebiet: Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen • Material: hoch flexibler Polyurethan-Schaum • Gut sichtbar: abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz • Brandprüfung: nach DIN 4102 B • Temperaturbeständig: –40 °C bis +100 °C • Zuschneidbar auf jede benötigte Länge • Befestigung: mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig • Auf Anfrage: weitere Farben (rot-weiß, uni schwarz, uni weiß, daylight (tagesleuchtend), fluoreszierend (nachleuchtend)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb-schwarz
Typ:
A
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10040
Herstellername:
Dancop International GmbH
Befestigung:
selbstklebend
... >
Rammschutz/Geländersysteme
>
dancop
>
Warn- und Schutzprofil, Ecken und Kanten
Weitere Suchbegriffe:
Flächenschutzprofil
,
Rohrschutzprofil
,
Sicherheitprofil
,
Warn-Schutzprofile
,
Schutzprofil
,
7830105702
,
30105702
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,30*
€ 26,75*
Lager 4682
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 26,75*
Lager 2478
3 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 28,45*
Lager 79DAC
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,46*
€ 30,62*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 23,50*
€ 30,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzecke weiß 2-Seitig PUR-Schaum Typ A
Dancop
10830
€ 17,39*
Zubehör
Schutzecke weiß 2-Seitig PUR-Schaum Typ E
Dancop
10832
€ 13,22*
Zubehör
Schutzecke weiß 2-Seitig PUR-Schaum Typ H
Dancop
10834
€ 19,83*
Zubehör
Schutzecke weiß 3-Seitig PUR-Schaum Typ A
Dancop
10831
€ 17,49*
Zubehör
Schutzecke weiß 3-Seitig PUR-Schaum Typ E
Dancop
10833
€ 16,87*
Zubehör
Schutzecke weiß 3-Seitig PUR-Schaum Typ H
Dancop
10835
€ 20,68*
Zubehör
Schutzecken Typ A 2-seitig schwarz
Dancop
10810
€ 13,67*
Zubehör
Schutzecken Typ A 3-seitig schwarz
Dancop
10811
€ 13,99*
Zubehör
Schutzecken Typ E 2-seitig schwarz
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Schutzecken Typ E 3-seitig schwarz
Dancop
10813
€ 13,96*
Zubehör
Schutzecken Typ H 2-seitig schwarz
Dancop
10814
€ 19,91*
Zubehör
Schutzecken Typ H 3-seitig schwarz
Dancop
10815
€ 20,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.