Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal,H790B930T500 mm, Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Aufsatzregal mit Rückwand, H790B930T500 mm
C+P Aufsatzregal mit Rückwand, H790B930T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Aufsatzregal mit Rückwand, H790B930T500 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9185-000|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9185-000|S10000
EAN/GTIN:
     4025314775525
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher
Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 790 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 208,62*
€ 272,42*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 232,24*
€ 288,72*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 238,63*
€ 298,62*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,47*
€ 432,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,29*
€ 466,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,25*
€ 554,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,43*
€ 540,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,71*
€ 480,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,33*
€ 466,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 375,08*
€ 446,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,29*
€ 394,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1125-110|S10000
ab € 70,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.