| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_9185-000-S10000 Herst.-Nr.: 9185-000|S10000 EAN/GTIN: 4025314775525 |
| |
|
| | |
| Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 790 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23,91 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Inneneinrichtung: | RAL 7035 Lichtgrau | Traglast Einlegeboden: | 70 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |