Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9180-600|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9180-600|S10000
EAN/GTIN:
     4025314775488
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 6 Pendelstangen für Pendelmappen System Elba/Leitz,
Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 361,39*
€ 445,17*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 374,03*
€ 451,74*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 399,49*
€ 468,48*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,54*
€ 504,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,33*
€ 608,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,84*
€ 724,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,56*
€ 694,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,74*
€ 636,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,87*
€ 626,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 510,03*
€ 606,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,15*
€ 590,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 492,64*
€ 586,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1125-110|S10000
ab € 70,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.