Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT500mm, 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     9587-CP_9180-600-S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9180-600|S10000
EAN/GTIN:
     4025314775488
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 6 Pendelstangen für Pendelmappen System Elba/Leitz, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
52,3 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 359,00*
€ 444,78*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 400,75*
€ 468,35*
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 407,83*
€ 492,47*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,44*
€ 504,38*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,74*
€ 607,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,47*
€ 586,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,27*
€ 563,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,44*
€ 555,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,55*
€ 539,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 450,87*
€ 536,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1125-110|S10000
ab € 71,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.