Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittel-Spind Evolo, 2 Abteile, H1800B610T500 mm, Lichtgrau/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Putzmittel-Spind Evolo, 2 Abteile, H1800B610T500 mm
C+P Putzmittel-Spind Evolo, 2 Abteile, H1800B610T500 mm
C+P Putzmittel-Spind Evolo, 2 Abteile, H1800B610T500 mm
C+P Putzmittel-Spind Evolo, 2 Abteile, H1800B610T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Putzmittel-Spind Evolo, 2 Abteile, H1800B610T500 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-48120-00|S10123
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48120-00|S10123
EAN/GTIN:
     4052574957620
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Raumpflege-Geräteschrank Evolo, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen
Verschluss, innen mit verkürzter Mitteltrennwand, links 4 fest eingebaute Böden, rechts 1 stabile Garderobenstange aus
Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass, auf 100 mm hohem
Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit
Luftdurchlass, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit,
mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in
Drehbolzen, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
300
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,23*
€ 706,92*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,26*
€ 709,33*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,33*
€ 844,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,04*
€ 833,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 649,24*
€ 772,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,16*
€ 751,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 613,87*
€ 730,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,34*
€ 703,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 587,76*
€ 699,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,26*
€ 646,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.