Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm, Graualu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-140033-000|S10064
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140033-000|S10064
EAN/GTIN:
     4065714946316
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen
bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2
Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 9007 Graualuminium, Inneneinrichtung: RAL 9007 Graualuminium
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 80cm breit, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,44*
€ 771,01*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,00*
€ 773,68*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,68*
€ 920,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,03*
€ 910,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 714,53*
€ 850,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,32*
€ 822,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 674,20*
€ 802,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,23*
€ 773,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 646,68*
€ 769,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,00*
€ 719,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-80|S10000
ab € 17,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-88|S10001
ab € 35,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-80|S10001
ab € 18,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-88|S10000
ab € 35,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.