Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-140033-000|S10059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140033-000|S10059
EAN/GTIN:
     4064615945428
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen
bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2
Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 323,73*
€ 404,18*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 336,76*
€ 408,99*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 349,21*
€ 412,80*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,66*
€ 430,23*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,57*
€ 588,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,83*
€ 700,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,38*
€ 671,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,44*
€ 613,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,12*
€ 604,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 491,22*
€ 584,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 473,91*
€ 563,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-80|S10000
ab € 18,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-88|S10001
ab € 35,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-80|S10001
ab € 18,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-88|S10000
ab € 35,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.