Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-140031-000|S10038
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140031-000|S10038
EAN/GTIN:
     4064615945329
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen
bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2
Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 1310 x 1200 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 428,34*
€ 529,70*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 443,28*
€ 539,09*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,23*
€ 560,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,56*
€ 674,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,24*
€ 676,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,69*
€ 805,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,65*
€ 779,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 605,28*
€ 720,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,30*
€ 704,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 575,39*
€ 684,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,90*
€ 663,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 554,38*
€ 659,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,24*
€ 622,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140001-80|S10001
ab € 24,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140001-80|S10000
ab € 24,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140001-82|S10000
ab € 33,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.