Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal Asisto, H1310xB1200xT435mm, 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_140031-000-S10038
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140031-000|S10038
EAN/GTIN:
     4064615945329
Suchbegriffe:
Büroregal
Büroregale
Ordnerregal
Ordnerregale
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1310 x 1200 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
42,28 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 426,62*
€ 530,39*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 442,42*
€ 532,70*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,06*
€ 561,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,96*
€ 673,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,95*
€ 675,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,70*
€ 633,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,13*
€ 613,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,12*
€ 612,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 515,11*
€ 612,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,38*
€ 597,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,00*
€ 572,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,42*
€ 526,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140001-80|S10001
ab € 24,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140001-80|S10000
ab € 24,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140001-82|S10000
ab € 33,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.