Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1635B1000T435 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1635B1000T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1635B1000T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1635B1000T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1635B1000T435 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-140012-000|S10039
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140012-000|S10039
EAN/GTIN:
     4064615945213
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen
bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 3
Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 1635 x 1000 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 409,43*
€ 507,10*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 419,97*
€ 515,73*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 446,01*
€ 528,06*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,66*
€ 657,07*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,61*
€ 659,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,61*
€ 784,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,83*
€ 757,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,33*
€ 684,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 558,35*
€ 664,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,12*
€ 643,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 537,59*
€ 639,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,61*
€ 600,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140000-708|S10000
ab € 255,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140000-708|S10001
ab € 254,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140002-801|S10000
ab € 28,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140002-80|S10002
ab € 19,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140002-80|S10000
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.