Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1635B1000T435 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1635B1000T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1635B1000T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1635B1000T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1635B1000T435 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-140012-000|S10039
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140012-000|S10039
EAN/GTIN:
     4064615945213
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen
bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 3
Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 1635 x 1000 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1635 MMT
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Platte:
Stahl
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
4 H87
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Breite:
1000 MMT
Oberfläche Platte:
lackiert
Tiefe:
435 MMT
Gewicht:
47,2 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Niveauregulierung:
Ja
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 416,15*
€ 490,20*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 407,41*
€ 504,93*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 449,53*
€ 525,79*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,18*
€ 654,20*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,35*
€ 656,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,20*
€ 778,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,53*
€ 755,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,11*
€ 740,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,79*
€ 717,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,18*
€ 671,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140000-708|S10000
ab € 256,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140000-708|S10001
ab € 255,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140002-801|S10000
ab € 28,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140002-80|S10002
ab € 19,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140002-80|S10000
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.