Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Weste, neongelb, EN ISO 20471, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb, EN ISO 20471, Größe XL
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb, EN ISO 20471, Größe XL
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7111-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7111-XL
EAN/GTIN:
     4059904081079
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb, mit zwei umlaufenden Reflexstreifen, mit Klettverschluss, Größe XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Länge:
0,42 m
Breite:
0,27 m
Höhe:
,31 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,01*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,14*
Lager 2478
32162
30
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,51*
€ 2,27*
6 Tage
32162
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 66,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.