Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Weste, neongelb, EN ISO 20471, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb, EN ISO 20471, Größe M
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb, EN ISO 20471, Größe M
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7111-M
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7111-M
EAN/GTIN:
     4059904081055
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb, mit zwei umlaufenden Reflexstreifen, mit Klettverschluss, Größe M
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,56 kg
Länge:
0,43 m
Breite:
0,29 m
Höhe:
,3 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,00*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,17*
Lager 2478
6049
30
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,26*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 2,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,53*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 67,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.