Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, schwarz, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, schwarz, Größe XL
NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, schwarz, Größe XL
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7040-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7040-XL
EAN/GTIN:
     4059904115972
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, schwarz, 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank besonders weichem und pflegeleichtem Anti-Pilling-Fleece, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, gute Wärmeisolation dank dichter Verarbeitung des Materials, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender und farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Seitentaschen mit Reißverschluss, Regular Fit, Größe XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,87 kg
Länge:
0,66 m
Breite:
0,43 m
Höhe:
0,30 m
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleecejacke schwarz, arbeitsjacken, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 20,10*
1
€ 4,79*
ab € 16,59*
€ 22,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 22,40*
6 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 17,17*
€ 23,15*
Lager 2478
20
3
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 74,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.