Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498A-11486-7040-XL Herst.-Nr.: 7040-XL EAN/GTIN: 4059904115972 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, schwarz, 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank besonders weichem und pflegeleichtem Anti-Pilling-Fleece, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, gute Wärmeisolation dank dichter Verarbeitung des Materials, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender und farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Seitentaschen mit Reißverschluss, Regular Fit, Größe XL Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 7,87 kg | Länge: | 0,66 m | Breite: | 0,43 m | Höhe: | 0,30 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 16,00* | € 20,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 16,59* | € 22,48* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,59* | € 22,51* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 17,12* | € 23,18* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 17,24* | € 23,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|