Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Artikel-Nr.:
     2478B-1711446-OBA59M2EHT639
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     OBA59M2EHT639
EAN/GTIN:
     5020073756333
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage. Verstärkte Schubfronten und ein 25 mm Top prägen das Design dieser Serie. Eine 80% ausziehbare Universalschublade mit einer Höhe von 150 mm und eine Hängeregistraturschublade bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Mobil wird der OBA durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich im Top. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie OBA sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 519 x B 420 x T 565 mm. Farbe oxfordblau.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 203,06*
€ 280,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 244,59*
€ 296,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,32*
€ 304,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,58*
€ 324,07*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 278,66*
€ 335,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,24*
€ 387,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,23*
€ 387,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.