Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-OBA59M2EHT639
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     OBA59M2EHT639
EAN/GTIN:
     5020073756333
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage. Verstärkte Schubfronten und ein 25 mm Top prägen das Design dieser Serie. Eine 80% ausziehbare Universalschublade mit einer Höhe von 150 mm und eine Hängeregistraturschublade bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Mobil wird der OBA durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich im Top. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie OBA sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 519 x B 420 x T 565 mm. Farbe oxfordblau.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
519 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Farbcode:
639 oxfordblau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 204,30*
€ 279,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,31*
€ 292,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,79*
€ 294,81*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,31*
€ 318,73*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 276,92*
€ 329,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,96*
€ 372,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.