Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 2499x2066x824 4Ebenen Fachboden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C1255-0024
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0024
EAN/GTIN:
     4250692962476
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, ideal zur Lagerung von großen, sperrigen Gütern, Fachebenen bestehen aus Traversen mit eingelegten BITO-Fachböden, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl Fachebenen:
4
Anzahl Ebenen:
4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,81*
€ 588,56*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,54*
€ 588,58*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,14*
€ 591,22*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 531,49*
€ 620,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,92*
€ 732,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,22*
€ 703,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,41*
€ 676,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 568,39*
€ 676,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,36*
€ 663,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 557,35*
€ 663,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,88*
€ 641,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 538,87*
€ 641,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,14*
€ 596,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0009
ab € 110,23*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44703
ab € 9,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0006
ab € 320,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0024
ab € 440,33*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0012
ab € 392,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.