Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 2499x2016x824 4Ebenen Spanplatte verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1256-0012
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0012
EAN/GTIN:
     4250692960854
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, ideal zur Lagerung von großen, sperrigen Gütern, Fachebenen bestehen aus Traversen mit eingelegten Spanplattenböden, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
2016 mm
Regaltiefe:
824 mm
Tiefe:
824 mm
Nutztiefe:
800 mm
Feldbreite:
2000 mm
Feldlast:
max. 1600 kg
Fachlast:
350 kg
verfahrbar:
Nein
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Fachebenen:
4
Regallänge:
2016 mm
Anzahl Ebenen:
4
Höhe:
2500 mm
Länge Anbaufeld:
1512 mm
Länge Anbaufeld 2:
2016 mm
Länge Grundfeld:
1562 mm
Länge Grundfeld 2:
2066 mm
Traversenlänge:
2000 mm
Fach­boden­länge:
2000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 389,59*
€ 459,56*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,54*
€ 459,59*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,26*
€ 461,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,96*
€ 569,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,37*
€ 615,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,59*
€ 546,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,79*
€ 530,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,00*
€ 514,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,54*
€ 465,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0006
ab € 82,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.