Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 2499x2066x524 4Ebenen Fachboden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C1255-0022
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0022
EAN/GTIN:
     4250692962438
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, ideal zur Lagerung von großen, sperrigen Gütern, Fachebenen bestehen aus Traversen mit eingelegten BITO-Fachböden, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl Fachebenen:
4
Anzahl Ebenen:
4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 406,81*
€ 477,12*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,37*
€ 477,14*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,10*
€ 479,31*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 438,37*
€ 515,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,79*
€ 588,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,31*
€ 570,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,45*
€ 555,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,44*
€ 555,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,93*
€ 538,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 452,92*
€ 538,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,00*
€ 522,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 438,99*
€ 522,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0007
ab € 96,15*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44697
ab € 8,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0004
ab € 269,45*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0022
ab € 348,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0010
ab € 325,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.