Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-19446 Herst.-Nr.: 19446 EAN/GTIN: 4250692930758 |
| |
|
| | |
| professionelle und funktionelle Lösung in modernem TEC-Design, die modulare Bauweise bietet viele Möglichkeiten – auch zum Nachrüsten, Grundgestell ist ein robuster Stahlkorpus, der Arbeitsplatte/n und Ablagefächer individuell aufnehmen kann, Arbeitsebenen sind im Rasterabstand von 60 mm in der Höhe verstellbar, Stahlteile sind graualuminium RAL 9007 kunststoffbeschichtet, Arbeitsplatten und Kartonablagen sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in BuchendekorGrundgestell zweiseitig, inkl. 2 Arbeitsplatten, Tragkraft 250 kg, Stärke 38 mm , inkl. 2 Kartonablagen mit 8 Fachtrennblechen, Tragkraft 100 kg, abgebildete Schublade, Rollenhalter und Schneidevorrichtung sind nicht im Lieferumfang enthalten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsysteme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.768,15* | € 1.952,35* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.766,55* | € 1.952,35* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.766,72* | € 1.952,52* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.762,33* | € 1.959,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.874,85* | € 2.078,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|