Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO-TEC Arbeitsplatzsystem zweiseitig RAL9007 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19446
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19446
EAN/GTIN:
     4250692930758
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
system arbeitsplatz
professionelle und funktionelle Lösung in modernem TEC-Design, die modulare Bauweise bietet viele Möglichkeiten – auch zum Nachrüsten, Grundgestell ist ein robuster Stahlkorpus, der Arbeitsplatte/n und Ablagefächer individuell aufnehmen kann, Arbeitsebenen sind im Rasterabstand von 60 mm in der Höhe verstellbar, Stahlteile sind graualuminium RAL 9007 kunststoffbeschichtet, Arbeitsplatten und Kartonablagen sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in BuchendekorGrundgestell zweiseitig, inkl. 2 Arbeitsplatten, Tragkraft 250 kg, Stärke 38 mm , inkl. 2 Kartonablagen mit 8 Fachtrennblechen, Tragkraft 100 kg, abgebildete Schublade, Rollenhalter und Schneidevorrichtung sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
177.79 kg
EAN:
4250692930758
Breite:
1700 mm
Höhe:
1785 mm
Länge:
1306 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 9007 Graualuminium
AX2012_ID:
19446
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.760,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,63*
€ 2.326,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.921,59*
€ 2.286,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.921,58*
€ 2.286,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,74*
€ 2.195,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.844,73*
€ 2.195,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,84*
€ 2.144,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.801,83*
€ 2.144,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,12*
€ 2.094,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19308
ab € 153,80*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19251
ab € 491,77*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15802
ab € 227,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.