Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO-TEC Kartonablage RAL9007 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19308
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19308
EAN/GTIN:
     4250692930536
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsysteme
Spanplatte, melaminharzbeschichtet, Buchendekor, oben beidseitig gelocht, Ø 7 mm, im Längsraster 96 mm zur Steckmontage der Fachtrennbleche, inkl. 2 Kragarme 400 mm mit Befestigungsmaterial, Traglast 150 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
13.92 kg
EAN:
4250692930536
Breite:
400 mm
Länge:
1600 mm
Material:
Holz
Farbe:
Buchendekor
AX2012_ID:
19308
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.