Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608589296 Herst.-Nr.: 2 608 589 296 EAN/GTIN: 3165140784870 |
| |
|
| | |
| Der HSS-Co Spiralbohrer hat beim Bohren von rostfreiem Stahl eine lange Lebensdauer. Für diese verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt und der aus dem Vollen geschliffene HSS-Stahl mit ausgezeichneter Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Hitzeschutz. Die zwei Schneidekanten und zwei Spiralnuten entfernen das Spangut schnell und verlängern damit zusätzlich die Lebensdauer. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Das Set bietet guten Überblick sowie sichere Lagerung und Transport in einer praktischen ProBox. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge mm 3: | 43 | Arbeitslänge mm 4: | 52 | Arbeitslänge mm 5: | 57 | Arbeitslänge mm 6: | 75 | Arbeitslänge mm 7: | 87 | Arbeitslänge mm: | 24 | Arbeitslänge mm 2: | 33 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,24* | € 20,65* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,28* | € 20,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,31* | € 20,71* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,23* | € 20,72* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,35* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 89,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|