Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-tlg. Metallbohrer-Set Mini-X-Line HSS-Co, 135°, 2–10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608589296
Bosch ‎2608589296
Bosch ‎2608589296
Bosch ‎2608589296
Bosch ‎2608589296
Bosch ‎2608589296
Artikel-Nr.:
     C4310-2608589296
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608589296
EAN/GTIN:
     3165140784870
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der HSS-Co Spiralbohrer hat beim Bohren von rostfreiem Stahl eine lange Lebensdauer. Für diese verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt und der aus dem Vollen geschliffene HSS-Stahl mit ausgezeichneter Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Hitzeschutz. Die zwei Schneidekanten und zwei Spiralnuten entfernen das Spangut schnell und verlängern damit zusätzlich die Lebensdauer. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Das Set bietet guten Überblick sowie sichere Lagerung und Transport in einer praktischen ProBox.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
7
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
2 mm | 10 mm
Durchmesser mm:
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0
Arbeitslänge mm:
24 | 33 | 43 | 52 | 57 | 75 | 87
Gesamtlänge mm:
49 | 61 | 75 | 86 | 93 | 117 | 133
Abmessung(en) Set, Länge mm:
141.0
Abmessung(en) Set, Breite mm:
80.0
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
20
Abmessung(en) Set mm:
141.0 x 80.0 x 20
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Lange Lebensdauer beim Bohren von rostfreiem Stahl
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Kobaltlegierung und aus dem Vollen geschliffener HSS-Stahl für Verschleißfestigkeit und Hitzebeständigkeit
Spezifisches RTB1:
Zwei Schneidekanten/Spiralnuten entfernen Bohrspäne schnell, daher zusätzlich längere Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze mit Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern
Material:
Edelstahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
7tlg. Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)
SOL Date:
18.12.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,21 kg
Nettogewicht:
0,19 kg
Volumen:
0,229 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.